Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。
USB-C & USB-C ケーブル付属:約5,000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-C ケーブルが付属。お使いのUSB-C ポート搭載機器へすぐに充電可能です。
幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。
高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980

