シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対

シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122552611HNN64B1500Φ6.4
30,000
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122554101HNN32C2000Φ3.2
19,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122554191HNN48A1000Φ4.8
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122554281HNN647750Φ6.4
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122557351HNN48C2000Φ4.8
29,000
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559701HNN01C2000Φ1.0
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559791HNN61C2000Φ1.6
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559881HNN085500Φ8.0
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122565391HNN32B1500Φ3.2
17,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122568981HNN08A1000Φ8.0
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122573181HNN01B1500Φ1.0
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122573271HNN61B1500Φ1.6
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122573361HNN487750Φ4.8
16,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122573451HNN645500Φ6.4
16,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122575551HNN64C2000Φ6.4
37,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122575711HNN08B1500Φ8.0
37,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122580091HNN083300Φ8.0
15,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122587701HNN32A1000Φ3.2
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122587791HNN485500Φ4.8
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122589191HNN08C2000Φ8.0
46,000
45,980
50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122596281HNN013300Φ1.0
10,000
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
122597771HNN48B1500Φ4.8
24,000
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122603801HNN01A1000Φ1.0
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122603891HNN61A1000Φ1.6
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122603981HNN327750Φ3.2
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122604071HNN643300Φ6.4
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122617711HNN64A1000Φ6.4
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122622091HNN017750Φ1.0
12,000
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122622181HNN617750Φ1.6
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122622271HNN325500Φ3.2
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122622361HNN483300Φ4.8
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122637851HNN087750Φ8.0
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122644491HNN015500Φ1.0
11,000
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122644581HNN613300Φ1.6
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122644671HNN615500Φ1.6
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122644761HNN323300Φ3.2
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする