曜日別特売

コンパクト軽量型ヘルメット

コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

軽量約332g着用ストレスをゼロへ。
頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。
ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP
製品サイズ53~62cmまで調節可能です。
軽量とフィット感を追求したハンモック内装。
通気性も向上し清涼感UP
No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。

材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62内容量1個
関連資料:(3.07MB)
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12271458No.340F-OTN
2,800
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
12271467No.341F-OTN
2,800
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
12271476No.340F-OTN
2,800
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
12271485No.341F-OTN
2,800
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
12271501No.340F-OTNうす黄
2,800
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
12271510No.341F-OTNうす黄
2,800
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
12271519No.340F-OTNロイヤルブルー
2,800
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
12271528No.341F-OTNロイヤルブルー
2,800
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
12272079No.340F-OTN
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12272088No.341F-OTN
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12272097No.340F-OTN
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12272106No.341F-OTN
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12272115No.340F-OTNうす黄
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12272131No.341F-OTNうす黄
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12272140No.340F-OTNロイヤルブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12272149No.341F-OTNロイヤルブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12272079No.340F-OTN12271458No.340F-OTNNo.340F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271458コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12272088No.341F-OTN12271467No.341F-OTNNo.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271467コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12272097No.340F-OTN12271467No.341F-OTNNo.340F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271467コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12272106No.341F-OTN12271485No.341F-OTNNo.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271485コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12272115No.340F-OTN12271501No.340F-OTNNo.340F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271501コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12272131No.341F-OTN12271510No.341F-OTNNo.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271510コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12272140No.340F-OTN12271519No.340F-OTNNo.340F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271519コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12272149No.341F-OTN12271528No.341F-OTNNo.341F-OTN コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 12271528コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする