REX(レックス)[自動車用品]
ターボパワーフォームガン
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
(16)
材質
本体/アルミ合金
温度(℃)
【液体】-5~60(凍っていないこと)
タンク容量(mL)
1000
使用エアー圧力(MPa)
0.3~1.5(推奨0.5)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
取扱説明書:
(0.56MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12272535
BC20
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
12271921
BC20
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください