ワゴン450

ワゴン450 - HUA SHUOワゴン450 - HUA SHUOワゴン450 - HUA SHUOワゴン450 - HUA SHUO
質量(kg)6ブラック高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg)100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3キャスター自在ロック式×2、自在式×2)支柱(mm)275ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(支柱)アルミ棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×365棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)475×355内容量1台
関連資料:(0.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12274617RT104-450A
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする