BIG RED
プラスチックスロープ台 2個セット
こんなお得な商品も!
カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
¥
8,298
税込
¥
9,128
(108)
材質
プラスチック製
質量(kg)
4(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×325×210
耐荷重(t)
2.5/一対
タイヤ幅(mm)
最大240
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271790
TRD2005-2
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください