曜日別特売

HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応

HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライHDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 - サンワサプライ

4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。
光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。
ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。
脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。
引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。
もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。
逆向きに接続すると使用できません。
金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbpsコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD変換タイプオス-オス内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276358KM-HD20-PFBAD100100
230,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
12276376KM-HD20-PFBAD3030
135,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
12276385KM-HD20-PFBAD1515
110,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
12276401KM-HD20-PFBAD1010
100,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
12276410KM-HD20-PFBAD2020
118,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
12276419KM-HD20-PFBAD5050
169,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする