曜日別特売

拡声器スピーカー_ハンズフリー

拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー - サンワサプライ

両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。
小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。
ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。
背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。
パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。
microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。
外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。
※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。
microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。

セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1バッテリー容量(Ah)2.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276096MM-SPAMP19
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする