曜日別特売

USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 - サンワサプライ

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。
Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。
接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。
USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。
DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277338KU-5GCCP100EN01約0.1
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12277356KU-5GCCP100EN05約0.5
2,280
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12277417KU-5GCCP100EN10約1
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする