曜日別特売

USB TypeC-Aケーブル_USB2.0

USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライ

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。
二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

規格USB2.0/USB1.1仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277329KU-CA05W約0.5ホワイト約3.2
1,480
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
12277399KU-CA10BK約1ブラック約3.2
1,580
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
12277408KU-CA10W約1ホワイト約3.2
1,580
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
12277435KU-CA15BK約1.5ブラック約3.2
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
12277451KU-CA15W約1.5ホワイト約3.2
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
12277460KU-CA20BK約2ブラック約3.2
1,780
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
12277469KU-CA20W約2ホワイト約3.2
1,780
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
12277521KU-CA30BK約3ブラック約4.2
2,080
1,498
1,648(税込)
当日出荷
12277530KU-CA30W約3ホワイト約4.2
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする