曜日別特売

USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応

USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 - サンワサプライ

手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。
便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-CコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277381KU-CCPES20BKブラック約2約5
2,380
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12277390KU-CCPES20Wホワイト約2約5
2,380
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
12277478KU-CCPES05BKブラック約0.5約4.4
1,980
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
12277487KU-CCPES05Wホワイト約0.5約4.4
1,980
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
12277539KU-CCPES10BKブラック約1約4.4
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
12277548KU-CCPES10Wホワイト約1約4.4
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする