キーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き)

キーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライキーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライキーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライキーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライキーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライキーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライキーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライキーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き) - サンワサプライ

キーボード特長
標準日本語配列のスタンダードキーボード。
しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。
Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※
余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。
矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。
良く使うスペースキーを大型化。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです
電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
マウス特長
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。
読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
レシーバーはマウス本体に収納できます。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

コネクタ形状USB A接続方式無線動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277591SKB-WL40ASETBK
4,900
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする