曜日別特売

キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック

キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライキャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライキャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライキャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライキャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライキャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライキャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライキャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック - サンワサプライ

カジュアルスタイルに合う織のポリエステル生地を採用しています。
パソコンだけでなくタブレットも収納できるクッションポケット付きです。
フロントポケットには小物を整理収納できます。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

仕様●マチ拡張:なし●キャリーサポーター:あり材質(表装)ポリエステル質量(g)約540対応インチサイズPC:15.6ワイド/16、タブレット11特性軽量・撥水加工気室数1気室撥水加工あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277767BAG-BP17DGYダークグレー
7,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
12277776BAG-BP17LGYライトグレー
7,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
12277785BAG-BP17NVネイビー
7,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする