HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。
接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。
接客時のZOOM会議などに最適です。
断線につよいメッシュケーブルタイプ!
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境
(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
※PD 100W対応
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980