IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音

IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 - サンワサプライ

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。
約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。
約50分で充電できる急速充電仕様です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、
Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。
※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。
iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。
Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
持ち運びに便利な専用ポーチ付き。

電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12278011MA-WBIS5117BK
6,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする