執務から休憩までの自然な体重移動に合わせて座と背の角度が1:2で連動しながら変化するフリーシンクロロッキング機構を搭載。
ホルムアルデヒドを発生する合板を使用していません。
モールドウレタン採用でクッションがへたりにくい。
背もたれに移動時に便利な取って付き。
背もたれに1kg以下の荷物を吊り下げることの可能なフック付き。
5色のファブリック、レザー生地への張替えが可能(1台より受注可)
病院向けの耐次亜塩素酸レザー対応。
ホワイトシェルへの変更も可能。
オプションのSNC-ARM13を取り付けて、肘付きにできます。
※受注発注製品です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●主要成型部品:PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし別売りオプション:SNC-ARM13●脚幅:約615mm●製品最大サイズ_D:約615mm●背もたれ機能:シンクロロッキング●カテゴリ:環境対応チェア質量(kg)13.6寸法H(mm)背もたれ:約415キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布(ポリエステル)背もたれあり肘掛なし寸法D(mm)座面:約440寸法W(mm)背もたれ:約450、座面:約450機能フック付,環境対応、ロッキング座面高さ(mm)約420、最大:約535組立時間約20分材質(座面)モールドウレタン総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック背タイプハイ組立人数1内容量1台