車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式

車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 - サンワサプライ

強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。
スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。
9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
【ご注意】
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。

セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書取付方式マグネット使用工具手袋耐荷重(kg)1.5アーム長さ(mm)約59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276288VEH-TBMG3
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする