曜日別特売

5インチモニターカメラセット

5インチモニターカメラセット - マリンテック5インチモニターカメラセット - マリンテック5インチモニターカメラセット - マリンテック5インチモニターカメラセット - マリンテック

本体はオール樹脂製
サイドビューモニターとして
高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター
省電力約4W!長時間の連続使用でも安心
画面が小さくても高画質映像
小型コンパクト・取り付け場所を選ばない
メニューは3つのボタンでプッシュ式操作
モニターは最大2カメラ同時表示可能
カメラは正像・鏡像切替可能
防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属
電源DC12-32V共用
赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可
標準型カメラ(EC-20)付き
防水型カメラ(ECW-21)も接続可能
カメラは追加設置可(最大2個まで)
2025年モデル

付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD内容量1式
注意
※モニター・カメラ共に水中での使用不可
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12281529MCCD-500-1モニター1台・カメラ1個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・両面テープ付き取付台1式・取扱説明書
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
12281538MCCD-500-2モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・両面テープ付き取付台1式・取扱説明書
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする