17インチカラーモニター 単品

17インチカラーモニター 単品 - マリンテック

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化
17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)
サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
ナイトウェーブ接続可能
iPhone接続により動画サイト視聴可能
本体ABS樹脂製
DC12/24V選択式(24V用は+4950円)

セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)質量(kg)2.2電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15対応日本語含む8か国語周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】380×330×43(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ17インチTFT LCDフレームレート25-30fps対応VESA規格75×75mm内容量1式
注意
※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12284530MCT-17 DC12V
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
12284539MCT-17 DC24V
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12284530MCT-17 DC12V62568795MCT-17-12VMCT-17 DC12V 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 6256879517インチカラーモニター 単品マリンテック1式
39,980
欠品中
税込43,978
品番が変更になりました
12284539MCT-17 DC24V62568786MCT-17-24VMCT-17 DC24V 17インチカラーモニター 単品 マリンテック 6256878617インチカラーモニター 単品マリンテック1式
43,980
税込48,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする