マリンテック
モニタースタンド
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製
ボールジョイントネジの採用により上下左右360度回転可能
4~11インチまでのモニターに対応
VESA規格2機種に対応
高さ135mm
付属品
ネジ滑り止め液
寸法(mm)
モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124
質量(g)
270
角度(°)
【周囲調整】360
対応
4インチ~11インチ
対応VESA規格
25×25、30×38
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12284417
CS-BR-011
¥6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください