曜日別特売

10.1インチカラーモニター 単品

10.1インチカラーモニター 単品 - マリンテック10.1インチカラーモニター 単品 - マリンテック10.1インチカラーモニター 単品 - マリンテック

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
防水等級:IP69K
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能
本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製
DC12-32V
ワイヤレスリモコン付き
表示言語 日本語選択可
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
2025年モデル
1年保証

セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード質量(g)1200電圧(V)DC12~32入力【RCA(AV)】4CH AHD適合機器【接続可能カメラ】ECW-21(推奨)ECW-20など【接続可能機器】RCA出力機器(ナイトウェーブなど)信号形式PAL/NTSC対応日本語・英語・その他周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】267×173×31(本体画面のみ)画素数1024×600モニタ10.1インチTFT LCD、LEDバックライトフレームレート25-30fps対応VESA規格50×50mm輝度(cd/m2)【バックライト】450内容量1式
注意
※水中での使用不可
※標準カメラ/防水カメラを接続の際は接続ケーブル(WSC-20S)1個とDCプラグ付き電源分岐ケーブル(DC-6DV)が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12284390MCT-10WR RCA仕様
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする