立ち仕事サポート スタビライト

立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス立ち仕事サポート スタビライト - アルケリス

立ったまま座る新感覚。エルゴノミックスタンディングレストです。スネとモモで寄りかかることで立ったまま座った感覚で作業が出来、立ち作業の負担を軽減します。1作業台の前に置くだけ2左足はフリー。左足は拘束しないためペダル操作も楽に行えます。3サイズ調整・角度調整が可能。さまざまな作業姿勢に合わせてご使用頂けます。

用途定点での長時間の立ち作業に。立っておこなう目視検査、梱包、充填作業やペダル操作のある縫製、ベンダー作業などに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様●角度調整:3段階●長さ調整:膝上6段階、膝下6段階耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×40×86適応身長(cm)145-185内容量1台
注意
※後方に体重をかけすぎないでください。使用者自身で適宜バランスを取りご使用ください。障害などにより通常の歩行が困難な方のご利用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287576st001-R
オープン
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする