SUGICO(スギコ)
マグネットキャッチ
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。
取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。
3種類の板厚に適応します。
材質
合成樹脂
サイズ(mm)
40.5×10×H11.3
自重(g)
15.2
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287716
TO-556-1
1.2kgf
TL-238-1
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12287725
TO-556-2
3.5kgf
TL-238-2
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください