SUGICO(スギコ)
スーパーマグネットキャッチ縦
大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
材質
【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
サイズ(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287628
TO-555L
118
80×17×H13
70
C-100-A-1
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12287637
TO-555S
59
50×17×H13
37
C-100-A-2
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください