曜日別特売

平行極薄型マグネットキャッチ

平行極薄型マグネットキャッチ - SUGICO(スギコ)

厚み2mmの極薄型サイズです。
リベット取り付けも可能です。
受座と取付ネジが付属します。

付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P内容量1個
関連資料:寸法図(0.06MB)
注意
※・ネオジウム磁石タイプは80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはバラつきがありますので現品にてご確認ください。
※・ 受座は両側のヨークが2ケ所とも当たり、磁石が直接受座に当たらないように取り付けてください。磁石に直接当たりますと磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287741TO-290
810
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする