SUGICO(スギコ)
スーパーマグネットキャッチ横
緩衝用スプリングを内蔵しています。
材質
【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
サイズ(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287610
TO-554L
68
86.5×23.5×H15.3
78
C-100-B-1
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12287619
TO-554S
39
56.5×23.5×H15.3
40
C-100-B-2
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください