SUGICO(スギコ)
マグネットキャッチ
取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
材質
合成樹脂
吸着力
2kgf
サイズ(mm)
50×12×H18
自重(g)
29.7
モデル
TL-160
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287707
TO-549
¥
460
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください