クリーンマグネットキャッチ

クリーンマグネットキャッチ - SUGICO(スギコ)

取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。

材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14内容量1個
関連資料:寸法図(0.05MB)
注意
※・80℃以下の環境で使用してください。
※・蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287768TO-2851.5kgfMC-JM-63G-15
1,950
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
12287777TO-2863kgfMC-JM-63G-30
2,110
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
12287786TO-2875kgfMC-JM-63G-50
2,730
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする