SUGICO(スギコ)
平行極薄型マグネットキャッチ
厚み2mmの極薄型サイズです。
リベット取り付けも可能です。
材質
【磁石】ネオジウム【本体】鋼
吸着力
2.7kgf
推奨ねじ
皿小ねじM3
サイズ(mm)
35×12×H2.2
表面仕上げ
ニッケルメッキ
自重(g)
4
モデル
MC-YN-001
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※・ネオジウム磁石タイプは80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはバラつきがありますので現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287750
TO-289
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください