SUGICO(スギコ)
マグネットキャッチ
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。
取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。
3種類の板厚に適応します。
材質
合成樹脂
サイズ(mm)
65×10×H11.5
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287689
TO-540-1
2.5kgf
26.6
TL-239-1
¥
460
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12287698
TO-540-2
6.5kgf
26.9
TL-239-2
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください