SUGICO(スギコ)
密閉用マグネット
優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。
扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
材質
【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)
サイズ
大
吸着力
40kgf
サイズ(mm)
130×21×H25
表面仕上げ
ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自重(g)
350
モデル
FC-761-1
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287820
TO-557
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください