SUGICO(スギコ)
クリーンマグネットキャッチ
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。
クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
色
ホワイト
吸着力
3kgf
推奨ねじ
M4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)
50×21×H13
モデル
MC-JM-50WT
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
注意
※・蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
※・酸性、塩基性の強い洗剤などを付着したままにしないでください。劣化のおそれがあります。
※・80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287838
TO-451W
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください