SUGICO(スギコ)
平行極薄型マグネットキャッチMC型
厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質
【磁石】ネオジウム【本体】鋼
吸着力
4kgf
推奨ねじ
サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
サイズ(mm)
41×16.5×H2.6
表面仕上げ
ニッケルメッキ
自重(g)
12
モデル
MC-159
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※・ネオジウム磁石タイプは80℃以上の場所では使用しないでください。
※・吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。
※・ 受座は本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たりますと磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287759
TO-452
¥
690
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください