東京エンゼル
安心スリーナーシーツ
乾きやすい、しわになりにくい、やわらか素材の防水シーツです。両面使用可能です。
用途
部分タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(130℃)
色
クリーム
寸法(cm)
90×145
素材
ポリエステル100%(スムース ポリウレタン三層ラミネート)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287391
2971
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください