東京エンゼル
パイル防水シーツⅡ
コットンパイルの心地よい肌触り。耐久性に優れた3層構造 防水シーツです。
用途
部分タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(100℃)
色
ホワイト
寸法(cm)
90×170 防水部分 90×98
素材
防水面 綿80% ポリエステル20%/ 巻き込み布 ポリエステル65% 綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287409
2286
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください