東京エンゼル
パイル防水シーツ
肌ざわりの良いパイル地を使用しています。 セミダブルベッドサイズにも対応できます。
用途
部分タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(80℃)
寸法(cm)
本体90×178 防水面 90×143
素材
防水部分:綿80%、ポリエステル20%(パイルニット ポリウレタンラミネート)/ 巻き込み布:ポリエステル65%、綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287357
2186
グリーン
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287366
2186
クリーム
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12287375
2186
サックス
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください