東京エンゼル
パイル全面防水シーツ
装着は四隅のゴムをマットレスに引っ掛けるだけ。耐久性に優れた全面防水シーツです。
用途
全面タイプの防水シーツ。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(100℃)
色
ホワイト
寸法(cm)
100×200
素材
綿80% ポリエステル20%(パイルニット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287400
2270
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください