曜日別特売

セキスイデッキ材

セキスイデッキ材 - エスロンセキスイデッキ材 - エスロンセキスイデッキ材 - エスロンセキスイデッキ材 - エスロンセキスイデッキ材 - エスロンセキスイデッキ材 - エスロンセキスイデッキ材 - エスロンセキスイデッキ材 - エスロン

バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。
独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。
繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。

タイプ標準
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286325GC01GS1組(2000mm×3本)グレーシルバー
33,930
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12286341GC02GS1組(2750mm×3本)グレーシルバー
46,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12286350GC03GS1組(3000mm×3本)グレーシルバー
51,030
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12286359GC04GS1組(3650mm×3本)グレーシルバー
62,040
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12286368GC05GS1組(4000mm×3本)グレーシルバー
67,920
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12286377GC01NM1組(2000mm×3本)木目柄
35,580
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
12286386GC02NM1組(2750mm×3本)木目柄
48,990
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
12286395GC03NM1組(3000mm×3本)木目柄
53,550
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12286411GC04NM1組(3650mm×3本)木目柄
65,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12286420GC05NM1組(4000mm×3本)木目柄
74,460
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする