曜日別特売

コンビネーション南京錠

コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。

材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル入数1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体サイズ(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286088XD25-Pピンク39W24 X L11 X H5593
950
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
12286097XD25-B青色39W24 X L11 X H5593
950
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
12286106XD25-Y黄色39W24 X L11 X H5593
950
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
12286115XD25-Mミント39W24 X L11 X H5593
950
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
12286131XD35-Gグレー67W33×L13×H62144.7
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
12286140XD35-Pピンク67W33×L13×H62144.7
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
12286149XD35-B青色67W33×L13×H62144.7
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
12286158XD35-Y黄色67W33×L13×H62144.7
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
12286167XD40-Gグレー127W40×L16×H80206
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
12286176XD40-B青色127W40×L16×H80206
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
12286185XD40-Y黄色127W40×L16×H80206
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
12286201XD40-Mミント127W40×L16×H80206
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする