ウェスボックス(スタンダードタイプ)

ウェスボックス(スタンダードタイプ) - OSSウェスボックス(スタンダードタイプ) - OSS

ウエスの集中管理に。
工場やガソリンスタンドなどオイル汚れが気になる箇所に、ウェス専用ボックス。
使用前のきれいなウエスは上部に収納。フタを開けずに取り出せます。
使用後のウエスはボックス下部の引出しの中に。引出しは取り外し自由なので回収時に便利。

付属品アジャスターボルト×4個トラスコ品番693-3747材質本体スチールライトグレータイプスタンダード外寸法・高さ(mm)1020グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286036WB-1L
76,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする