東安
ヒネリカップブラシ
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、
ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
ステンレス鋼線 (SUS304)
色
緑
ねじ径
M10×1.5mm
全高(mm)
43
外径(Φmm)
65
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
適合材
鉄鋼、非鉄金属
線径(mm)
0.35
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12288398
cupbrush-SUS0.35_65mm-GREEN
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください