曜日別特売

電子制御ミシン

電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシン - ジャノメ (蛇の目)

コンパクトなボディに本格機能がいっぱい

用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど仕様模様数:11付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状カマ:水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式内容量1台
関連資料:カタログ(3.3MB)取扱説明書:(4.12MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12288529N500
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする