3M(スリーエム)
2ホゴVテープ
テープ幅(mm)
19±1.0
基材
ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)
20.0以上
テープ厚さ(mm)
0.2±0.03
粘着剤
ゴム系
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12289859
2号保護用PVCテープ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください