曜日別特売

マルテー面相筆 並 3本セット

マルテー面相筆 並 3本セット - 大塚刷毛製造マルテー面相筆 並 3本セット - 大塚刷毛製造

伝統の漆技術を支える柔らかで繊細な描き味。使いやすく、お求めやすい普及タイプ。

セット内容小・中・大 各1本ずつ毛丈(mm)【小】12 【中】17 【大】19毛材馬毛穂幅(mm)【小】3.6 【中】4.0 【大】4.7内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293185-
765
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする