曜日別特売

中継ボックス

中継ボックス - 東洋技研
材質PBTタイプフタ低保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応取込口レール取付内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12290769BOXTM-110L約182106.0×60.5×90.0106.0×60.5×90.0ナシ
2,330
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
12290778BOXTM-61L約13088.5×50×6088.5×50.0×60.0
2,430
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする