曜日別特売

ホイスト用押ボタン開閉器

ホイスト用押ボタン開閉器 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
形状防雨型保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点数
種類
接点構成
定格通電電流(A)
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12291067COB261T2直接操作用2a-2a72点
6,560
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12291076COB624防雨型1a-1a-1a-1a54点
5,850
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
12291101COB648防雨型1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a58点
17,940
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12291085COB636防雨型1a-1a-1a-1a-1a-1a56点
9,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする