大塚刷毛製造
ミニ筆セット用 平筆2本セット
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆セット。人気の組み合わせです。
用途
模型製作・小物塗装・タッチアップなど
セット内容
No.3、No.5 各1本ずつ
サイズ(号)
NO.3、NO.5
毛丈(mm)
【No.3】12 【No5】15
毛材
馬毛
毛幅(mm)
【No.3】7 【No5】12
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293176
-
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください