CAR+平台車ブラック

CAR+平台車ブラック - SK11CAR+平台車ブラック - SK11CAR+平台車ブラック - SK11CAR+平台車ブラック - SK11

縦横連結可能な軽量タイプです。
縦横に連結可能です。
保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。
キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。

用途荷物の運搬。材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロンブラック耐荷重(kg)約100荷台寸法(幅)(mm)400自重(kg)約2.2荷台寸法(奥行)(mm)600内容量1個
注意
※使用用途以外の使用方法はおやめください。
※表記荷重以上の荷物は載せないでください。
※荷物は大医者の中央に置きゆっくりとした速度でご使用ください。
※傾斜した場所で台車を放置しないでください。また高所より落下させたり強い衝撃は与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304209SC+F40X60
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする