曜日別特売

SPD鳶レベル REVO

SPD鳶レベル REVO - SK11SPD鳶レベル REVO - SK11SPD鳶レベル REVO - SK11

新型シャックル形状のレベルです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。
短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304961SPD-TBREV04
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする