SPDコンベックスレインボー

SPDコンベックスレインボー - SK11

神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。
5.5mまでの長さの測定におすすめです。
立ちの良い特殊テープ形状にしています。

用途長さの測定。仕様マグネット付きフック:ブレーキボタン付き材質ABS樹脂幅(mm)25長さ(m)5.5JIS規格JIS1級(両面)内容量1個
注意
※ご使用前に、台紙に記載の取り扱い上のご注意をよくお読みの上。正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305101SPD-2555MKP
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする